Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.140.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 70mm Length, 10PK | AB8EFW 25DG91

APPROVED VENDOR M51010.140.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 70 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8EFW Típus: M51010.140.0070Keresztszám: 25DG91 / 42GN48

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM14 x 2
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt70mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz70mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9675
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.140.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 70 mm hosszú, 10PK
€40.60 /csomag