Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.140.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 50mm Length, 10PK | AB7BQH 22TP08

APPROVED VENDOR M51010.140.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 50 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BQH Típus: M51010.140.0050Kereszthivatkozás: 22TP08 / 42GN47

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€22.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM14 x 2
ÁtmérőM14
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság8.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége21mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz50mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret2"
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7727
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.140.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M14 x 2, 50 mm hosszú, 10PK
€22.68 /csomag