Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 70mm Length, 10PK | AB8TTK 29DJ43

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 70 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB8TTK Típus: M51010.120.0070Keresztszám: 29DJ43 / 42GN39
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
€24.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt70mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz70mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza70mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6844
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0070 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 70 mm hosszú, 10PK
€24.91 /csomag