Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.100.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M10 X 1.50, 100mm Length, 25PK | AB8EFQ 25DG86

APPROVED VENDOR M51010.100.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 100 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8EFQ Típus: M51010.100.0100Kereszthivatkozás: 25DG86

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€28.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt100mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz100mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5206
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.100.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M10 X 1.50, 100 mm hosszú, 25PK
€28.45 /csomag