Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.080.0020 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 20mm Length, 50PK | AB7BNU 22TN71

APPROVED VENDOR M51010.080.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 20 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNU Típus: M51010.080.0020Keresztszám: 22TN71 / 42GM98

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€17.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt20mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz20mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0020 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 20 mm hosszú, 50PK
€17.42 /csomag