Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.080.0018 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 18 mm hosszúság, 50 PK | AB7BNT 22TN70

APPROVED VENDOR M51010.080.0018 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 18 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNT Típus: M51010.080.0018Keresztszám: 22TN70 / 42GM97

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€25.19 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt18mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz18mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5805
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0018 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 18 mm hosszú, 50PK
€25.19 /csomag