Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.080.0012 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 12mm Length, 50PK | AB7BNQ 22TN68

APPROVED VENDOR M51010.080.0012 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 12 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNQ Típus: M51010.080.0012Keresztszám: 22TN68 / 42GM94
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
€16.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt12mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz12mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4761
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0012 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 12 mm hosszú, 50PK
€16.31 /csomag