Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.060.0055 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 55mm Length, 50PK | AB7BNM 22TN65

APPROVED VENDOR M51010.060.0055 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 55 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNM Típus: M51010.060.0055Keresztszám: 22TN65 / 42GM91
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
€24.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt55mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz55mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza55mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0055 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 55 mm hosszú, 50PK
€24.81 /csomag