Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.050.0006 Hex Cap Screw Stainless Steel M5 x 0.80, 6mm Length, 50PK | AB7ACC 22TE29

APPROVED VENDOR M51010.050.0006 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 6 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7ACC Típus: M51010.050.0006Keresztszám: 22TE29 / 42GM67

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€11.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
ÁtmérőM5
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság3.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége8mm
Hossza a feje alatt6mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz6mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza6"
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.108
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.050.0006 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M5 x 0.80, 6 mm hosszú, 50PK
€11.64 /csomag