Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51010.040.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M4 x 0.70, 50mm Length, 50PK | AB7BNH 22TN58

APPROVED VENDOR M51010.040.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 50 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BNH Típus: M51010.040.0050Keresztszám: 22TN58 / 42GM66
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
€12.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt50mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz50mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0050 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 50 mm hosszú, 50PK
€12.87 /csomag