Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51010.040.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 50 PK | AB7ABV 22TE22

APPROVED VENDOR M51010.040.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7ABV Típus: M51010.040.0035Keresztszám: 22TE22 / 42GM64

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€14.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Fej szélessége7mm
Hossza a feje alatt35mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz35mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza35mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1786
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.040.0035 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 35 mm hosszú, 50PK
€14.68 /csomag