Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.240.0160 Hex Cap Screw Stainless Steel M24 x 3, 160mm | AB8DJC 25DC10

APPROVED VENDOR M51000.240.0160 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 160 mm

Raktáron
Tétel: AB8DJC Típus: M51000.240.0160Keresztszám: 25DC10 / 156M69

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€57.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24 x 3
ÁtmérőM24
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság15mm
fej típusaHex
Fej szélessége36mm
Hossza a feje alatt160mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz60mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
Menetméret3mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6557
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.240.0160 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M24 x 3, 160 mm
€57.92 /Mértékegység