Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 90mm Length, 5PK | AB7BKN 22TM91

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 90 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7BKN Típus: M51000.200.0090Keresztszám: 22TM91 / 42GM27

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€66.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
ÁtmérőM20
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30mm
Hossza a feje alatt90mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz46mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.200.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M20 X 2.50, 90 mm hosszú, 5PK
€66.54 /csomag