Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.160.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 90mm hosszúság, 5PK | AE7YJE 6BU30

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 90 mm hosszú, 5PK

Raktáron
Tétel: AE7YJE Típus: M51000.160.0090Kereszthivatkozás: 6BU30
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
€22.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM16 x 2
ÁtmérőM16
befejezEgyszerű
FokozatNem osztályozott
Fejmagasság10mm
fej típusaHex
Fej szélessége24mm
Hossza a feje alatt90mm
AnyagA2 rozsdamentes acél
Min. Menethossz38mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza38mm
Menetméret2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.85
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0090 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M16 x 2, 90 mm hosszú, 5PK
€22.92 /csomag