Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 110mm Length, 10PK | AB7BJZ 22TM75

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 110 mm hosszú, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7BJZ Típus: M51000.120.0110Keresztszám: 22TM75 / 42GL98

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€41.41 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
ÁtmérőM12
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság7.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége19mm
Hossza a feje alatt110mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz30mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0814
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0110 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M12 x 1.75, 110 mm hosszú, 10PK
€41.41 /csomag