Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.080.0080 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 80mm Length, 50PK | AB7BJG 22TM59

APPROVED VENDOR M51000.080.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 80 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7BJG Típus: M51000.080.0080Keresztszám: 22TM59 / 42GL67

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€71.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt80mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz22mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.7361
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0080 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 80 mm hosszú, 50PK
€71.16 /csomag