Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.080.0075 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 75mm Length, 50PK | AB8DGG 25DA67

APPROVED VENDOR M51000.080.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 75 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8DGG Típus: M51000.080.0075Keresztszám: 25DA67 / 42GL66
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
€74.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság5.3mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt75mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz22mm
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza22mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6371
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318159000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0075 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M8 x 1.25, 75 mm hosszú, 50PK
€74.44 /csomag