Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M6 x 1, 100mm Length, 25PK | AB7BJE 22TM57

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 100 mm hosszú, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7BJE Típus: M51000.060.0100Keresztszám: 22TM57 / 42GL57

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€37.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt100mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz18mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.060.0100 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M6 x 1, 100 mm hosszú, 25PK
€37.57 /csomag