Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M51000.040.0040 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 40 mm hosszúság, 50 PK | AB8TRT 29DJ27

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 40 mm hosszú, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8TRT Típus: M51000.040.0040Keresztszám: 29DJ27 / 42GL41

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€112.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
ÁtmérőM4
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fejmagasság2.8mm
fej típusaHex
Hossza a feje alatt40mm
Anyag304 Stainless Steel
Min. Menethossz14mm
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság700 N/mm-négyzetméter.
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318152061
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.040.0040 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél M4 x 0.70, 40 mm hosszú, 50PK
€112.58 /csomag