Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M39080.020.0008 tiplicsap standard M2 X 8Mm L, 100PK | AB3KMN 1TY53

APPROVED VENDOR M39080.020.0008 tiplicsap standard M2 x 8 mm hosszú, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3KMN Típus: M39080.020.0008Kereszthivatkozás: 1TY53

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€41.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
Átmérő2.002 és 2.008mm között
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia+/- 0.25mm
AnyagEdzett acél
Névleges átmérőM2
Teljes hossz8mm
Rockwell KeménységC52-62
Egyetlen nyíróerő (font)742
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0198
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezHosszúság toleranciaAnyagNévleges átmérőTeljes hosszRockwell KeménységEgyetlen nyíróerő (font)Ár
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DAH9 tiplikcsap standard nylon 1/8 x 3/8 literes - 50 db-os csomag | AD7AYA 4DAH90.12–0.13 ”Természetes+/- 0.005 "Nejlon1 / 8 "3 / 8 "--€23.15
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 4DAJ2 tiplikcsap szabványos nylon 1/8 x 1/4 L - 50 db-os csomag | AD7AYC 4DAJ20.12–0.13 ”Természetes+/- 0.005 "Nejlon1 / 8 "1 / 4 "--€23.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M39080.020.0008 tiplicsap standard M2 x 8 mm hosszú, 100 PK
€41.68 /csomag