Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M37320.060.0001 Záróalátét belső fog 6.4 mm, 100 PK | AE8WLK 6FY33

APPROVED VENDOR M37320.060.0001 záralátét belső fog, 6.4 mm, 100 PK

Raktáron
Tétel: AE8WLK Típus: M37320.060.0001Kereszthivatkozás: 6FY33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
befejezKemence fekete
Megfelel a Bolt méreteknekM6
Belül Dia.6.4mm
AnyagSzénacél
Dia kívül.11mm
Rockwell KeménységC35-C42
Vastagság0.7 és 1.4mm között
típusBelső fog, nyitott kerület

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M37320.060.0001 záralátét belső fog, 6.4 mm, 100 PK
€7.26 /csomag