Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24660.100.0040 Machine Screw Pan M10 x 1.50 x 40 L | AE8ZUP 6GU45

APPROVED VENDOR M24660.100.0040 Machine Screw Pan M10 x 1.50 x 40 L

Raktáron
Tétel: AE8ZUP Típus: M24660.100.0040Kereszthivatkozás: 6GU45

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#4
befejezHorganyzott
Fej Dia.20.0mm
Fejmagasság7.68mm
fej típusaKenyér
Hossz40mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM10 x 1.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0351
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.100.0040 Machine Screw Pan M10 x 1.50 x 40 L
€9.26 /Mértékegység