Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24660.060.0035 Machine Screw Pan M6 X 1 X 35 L, 100PK | AE8ZTX 6GU20

APPROVED VENDOR M24660.060.0035 Gépi csavarteknő M6 X 1 X 35 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8ZTX Típus: M24660.060.0035Kereszthivatkozás: 6GU20

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€42.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.12.0mm
Fejmagasság4.75mm
fej típusaKenyér
Hossz35mm
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9522
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.060.0035 Gépi csavarteknő M6 X 1 X 35 L, 100PK
€42.31 /csomag