Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M24660.060.0012 Gépi csavarteknő M6 X 1 X 12 L, 100PK | AE8ZTN 6GU12

APPROVED VENDOR M24660.060.0012 Gépi csavarteknő M6 X 1 X 12 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8ZTN Típus: M24660.060.0012Kereszthivatkozás: 6GU12
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
€28.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej Dia.12.0mm
Fejmagasság4.75mm
fej típusaKenyér
Hossz12 "
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5157
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.060.0012 Gépi csavarteknő M6 X 1 X 12 L, 100PK
€28.00 /csomag