Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M24660.030.0016 Machine Screw Pan M3 X 0.50 X 16 L, 100PK | AE8XRZ 6GE44

APPROVED VENDOR M24660.030.0016 Gépi csavarteknő M3 X 0.50 X 16 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8XRZ Típus: M24660.030.0016Kereszthivatkozás: 6GE44
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
€9.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#1
befejezHorganyzott
Fej Dia.6.0mm
Fejmagasság2.52mm
fej típusaKenyér
Hossz16
Anyag4.8. Osztály: acél
Rockwell KeménységB71 – B99
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság60,900 PSI
MenetméretM3 x 0.5

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1094
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.030.0016 Gépi csavarteknő M3 X 0.50 X 16 L, 100PK
€9.87 /csomag