Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 x 1.25mm | AC6QQB 35Z465

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Szemcsavar vállal M8 x 1.25 mm

Raktáron
Tétel: AC6QQB Típus: M16001.080.0001Kereszthivatkozás: 35Z465
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
€11.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.25mm
Szem kívül Dia.43mm
Szemcsavar típusavállával
befejezEgyszerű
AnyagCsepp kovácsolt szénacél
Teljes hossz78.5mm a 88.1mm
Shank Dia.8mm
A szár hossza32mm
Váll Dia15.7 és 17.5mm között
Vállhossz3mm a 4.8mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza32mm
MenetméretM8 x 1.25
típusVállával
Működési terheléshatár1110 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7318152095
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.080.0001 Szemcsavar vállal M8 x 1.25 mm
€11.82 /Mértékegység