Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M12300.070.0001 Nylon betét M7 X 1.0, 100PK | AD6WPH 4CAG4

APPROVED VENDOR M12300.070.0001 Nylon záróanya betét M7 X 1.0, 100PK

Raktáron
Tétel: AD6WPH Típus: M12300.070.0001Kereszthivatkozás: 4CAG4 / 42GG94
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
€14.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagAcél
ÖsszehasonlíthatóGrade 5
Átm. / MenetméretM7 x 1
befejezHorganyzott
Fokozatclass 5
Magasság7.5mm
AnyagAcél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Ingatlan osztály8.8
Rockwell KeménységC30
Mérési rendszerMetric
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
MenetméretM7 x 1
Menet típusaMetric
típusNylon betéttel
Szélesség11mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3074
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.070.0001 Nylon záróanya betét M7 X 1.0, 100PK
€14.54 /csomag