Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.120.0025 Dugósapka csavaros lapos M12 x 1.75 X 25, 50PK | AB8TQP 29DH80

APPROVED VENDOR M07400.120.0025 Dugósapka csavaros lapos M12 x 1.75 x 25, 50PK

Raktáron
Tétel: AB8TQP Típus: M07400.120.0025Keresztszám: 29DH80 / 42GG73
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
€45.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.26.88mm
Fejmagasság7.4mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3392
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.120.0025 Dugósapka csavaros lapos M12 x 1.75 x 25, 50PK
€45.18 /csomag