Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.050.0020 Dugósapka csavaros lapos M5 x 0.80 X 20, 100PK | AB8TPW 29DH63

APPROVED VENDOR M07400.050.0020 Dugósapka csavaros lapos M5 x 0.80 x 20, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8TPW Típus: M07400.050.0020Keresztszám: 29DH63 / 42GG38

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€9.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11.2mm
Fejmagasság3.2mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt20mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1000 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3065
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.050.0020 Dugósapka csavaros lapos M5 x 0.80 x 20, 100PK
€9.81 /csomag