Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07400.030.0025 Dugósapka csavaros lapos M3 x 0.50 X 25, 100PK | AE8KYM 6DU36

APPROVED VENDOR M07400.030.0025 Dugósapka csavaros lapos M3 x 0.50 x 25, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8KYM Típus: M07400.030.0025Kereszthivatkozás: 6DU36
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
€14.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.6mm
Fejmagasság1.7mm
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt25mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1341
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156080
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0025 Dugósapka csavaros lapos M3 x 0.50 x 25, 100PK
€14.01 /csomag