Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 204603BG Csatlakozóanya, Grade 5 1/4-28, 5PK | AA9XRN 1HY97

APPROVED VENDOR 204603BG tengelykapcsoló anya, 5. fokozat 1/4-28, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9XRN Típus: 204603BGKereszthivatkozás: 1HY97

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€62.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozó anya
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezCink krómozott
Fokozat5
Hossz7 / 8 "
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság105,000 psi
Min. Hozam (PSI)90,000
Anya típusaCsatlakozó anya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF
típusStandard
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7318160085
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 204603BG tengelykapcsoló anya, 5. fokozat 1/4-28, 5PK
€62.76 /csomag