Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07150.060.0012 Socket Cap Screw Button M6 x 1 X 12, 100PK | AE8MYH 6EE42

APPROVED VENDOR M07150.060.0012 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 x 12, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MYH Típus: M07150.060.0012Keresztszám: 6EE42 / 164W04
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
€20.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt12mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3172
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0012 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 x 12, 100PK
€20.06 /csomag