Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07150.060.0010 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 X 10, 100PK | AE8MYG 6EE41

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 x 10, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MYG Típus: M07150.060.0010Keresztszám: 6EE41 / 164W03
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
€10.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10.5mm
Fejmagasság3.3mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt10mm
Anyag10.9 Steel
Min. Szakítószilárdság150,800 psi
Rockwell KeménységC32-C39
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.284
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0010 Aljzatsapka csavaros gomb M6 x 1 x 10, 100PK
€10.78 /csomag