Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Shoulder Screw M6 X 1 X 40Mm L, 5PK | AE8PGU 6EU36

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Vállcsavar M6 X 1 X 40Mm L, 5PK

Raktáron
Tétel: AE8PGU Típus: M07111.080.0040Kereszthivatkozás: 6EU36 / 163W43
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
€9.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVállcsavar
Osztály5 g 6 g
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.13mm
Fejmagasság5.5mm
Head Stylerecézett
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság159,500 PSI
Rockwell KeménységC39-C44
Nyírószilárdság95,700 psi
Váll Dia8mm
Vállhossz40mm
Vállhossz tűrés+ 0.25 mm
Mérési rendszerMetric
Menet hossza11mm
MenetméretM6 x 1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.080.0040 Vállcsavar M6 X 1 X 40Mm L, 5PK
€9.09 /csomag