Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 25, 100PK | AE8MJH 6EA68

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Aljzatsapka csavar alacsony M6 x 1 x 25, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MJH Típus: M07080.060.0025Kereszthivatkozás: 6EA68 / 164V95
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
€43.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt25mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6399
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0025 Aljzatsapka csavar alacsony M6 x 1 x 25, 100PK
€43.37 /csomag