Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07080.060.0020 Socket Cap Screw Low M6 x 1 X 20, 100PK | AE8MJG 6EA67

APPROVED VENDOR M07080.060.0020 Aljzatsapka csavar alacsony M6 x 1 x 20, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MJG Típus: M07080.060.0020Kereszthivatkozás: 6EA67 / 164V94
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
€35.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.10mm
Fejmagasság4mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt20mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.65
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.060.0020 Aljzatsapka csavar alacsony M6 x 1 x 20, 100PK
€35.77 /csomag