Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07080.040.0016 Aljzatsapka csavar Alacsony M4 x 0.70 X 16, 100PK | AE8MHN 6EA49

APPROVED VENDOR M07080.040.0016 Aljzatsapka csavar alacsony M4 x 0.70 x 16, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MHN Típus: M07080.040.0016Kereszthivatkozás: 6EA49
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
€20.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.7mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt16mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza14mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.040.0016 Aljzatsapka csavar alacsony M4 x 0.70 x 16, 100PK
€20.44 /csomag