Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Socket Cap Screw Low M4 x 0.70 X 12, 100PK | AE8MHM 6EA48

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Aljzatsapka csavar alacsony M4 x 0.70 x 12, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8MHM Típus: M07080.040.0012Kereszthivatkozás: 6EA48 / 164V81

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.7mm
Fejmagasság2.8mm
fej típusaElő/Utó
Hossza a feje alatt12mm
Anyag8.8 Steel
Min. Szakítószilárdság116,000 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza12mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1588
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.040.0012 Aljzatsapka csavar alacsony M4 x 0.70 x 12, 100PK
€18.51 /csomag