Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.300.0100 Dugósapka csavar szabványos M30 x 0.50 x 100, 5PK | AB7DMD 22UC09

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Dugósapka csavar szabványos M30 x 0.50 x 100, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7DMD Típus: M07000.300.0100Kereszthivatkozás: 22UC09 / 42GG16
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
€101.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM30-0.5
Meghajtó mérete22mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.45mm
Fejmagasság30mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt100mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M30
MenetirányJobb kéz
Menet hossza100mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.0478
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.300.0100 Dugósapka csavar szabványos M30 x 0.50 x 100, 5PK
€101.88 /csomag