Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.200.0220 Socket Cap Screw Standard M20 x 0.50 X 220, 5PK | AB7DKY 22UA80

APPROVED VENDOR M07000.200.0220 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 220, 5PK

Raktáron
Tétel: AB7DKY Típus: M07000.200.0220Keresztszám: 22UA80 / 164D29
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
€129.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20-0.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt220mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza75mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9318
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0220 Dugósapka csavar szabványos M20 x 0.50 x 220, 5PK
€129.07 /csomag