Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.200.0120 Dugósapka csavar szabványos M20 x 2.50 x 120, 10PK | AB7DKQ 22UA73

APPROVED VENDOR M07000.200.0120 Dugósapka csavar szabványos M20 x 2.50 x 120, 10PK

Raktáron
Tétel: AB7DKQ Típus: M07000.200.0120Keresztszám: 22UA73 / 42GF89

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€139.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM20 x 2.5
Meghajtó mérete17mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.30mm
Fejmagasság20mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt120mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza75mm
Menetméret2.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.3831
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0120 Dugósapka csavar szabványos M20 x 2.50 x 120, 10PK
€139.42 /csomag