Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.120.0130 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 130, 25PK | AB7DGJ 22TZ97

APPROVED VENDOR M07000.120.0130 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 130, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DGJ Típus: M07000.120.0130Keresztszám: 22TZ97 / 42GF24
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
€79.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete10mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.18mm
Fejmagasság12mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt130mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza50mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1995
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.120.0130 Dugósapka csavar szabványos M12 x 1.75 x 130, 25PK
€79.84 /csomag