Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.100.0180 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 180, 25PK | AB7DFU 22TZ83

APPROVED VENDOR M07000.100.0180 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 180, 25PK

Raktáron
Tétel: AB7DFU Típus: M07000.100.0180Keresztszám: 22TZ83 / 164D12

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt180mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0258
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0180 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 180, 25PK
€76.62 /csomag