Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Socket Cap Screw Standard M10 x 1.50 X 16, 100PK | AB7DFC 22TZ68

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DFC Típus: M07000.100.0016Keresztszám: 22TZ68 / 42GE84
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
€55.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.16mm
Fejmagasság10mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.100.0016 Dugósapka csavar szabványos M10 x 1.50 x 16, 100PK
€55.30 /csomag