Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.060.0070 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X70, 100PK | AB7DEB 22TZ44

APPROVED VENDOR M07000.060.0070 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X70, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DEB Típus: M07000.060.0070Keresztszám: 22TZ44 / 42GE50
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
€73.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt70mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.746
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0070 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X70, 100PK
€73.01 /csomag