Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.060.0018 Socket Cap Screw Standard M6 x 1X18, 100PK | AB8NVJ 26LG39

APPROVED VENDOR M07000.060.0018 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X18, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8NVJ Típus: M07000.060.0018Keresztszám: 26LG39 / 42GE38
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
€26.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM6 x 1
Meghajtó mérete5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.10mm
Fejmagasság6mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt18mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza18mm
Menetméret1mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5954
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.060.0018 Dugósapka csavar szabványos M6 x 1X18, 100PK
€26.97 /csomag