Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.040.0060 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X60, 100PK | AE8AWA 6CE72

APPROVED VENDOR M07000.040.0060 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X60, 100PK

Raktáron
Tétel: AE8AWA Típus: M07000.040.0060Kereszthivatkozás: 6CE72 / 42GE03
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
€24.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
Meghajtó mérete3mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete
Fej Dia.7mm
Fejmagasság4mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt60mm
Anyag12.9 ötvözött acél
Min. Szakítószilárdság176,900 psi
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M4
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.70mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.61
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.040.0060 Dugósapka csavar szabványos M4 x 0.70X60, 100PK
€24.24 /csomag