Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR M07000.030.0040 Socket Cap Screw Standard M3 x 0.50 X 40, 100PK | AB7DDL 22TZ30

APPROVED VENDOR M07000.030.0040 Dugósapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 40, 100PK

Raktáron
Tétel: AB7DDL Típus: M07000.030.0040Keresztszám: 22TZ30 / 42GD85

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€18.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt40mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret0.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.238
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0040 Dugósapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 40, 100PK
€18.50 /csomag