Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.030.0005 Aljzatsapka csavar Standard M3 x 0.50 X 5, 100PK | AB8TPJ 29DH52

APPROVED VENDOR M07000.030.0005 Dugósapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 5, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8TPJ Típus: M07000.030.0005Keresztszám: 29DH52 / 42GD73
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
€17.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM3 x 0.5
Meghajtó mérete2.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5.5mm
Fejmagasság3mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M3
MenetirányJobb kéz
Menet hossza5"
Menetméret0.50mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.030.0005 Dugósapka csavar szabványos M3 x 0.50 x 5, 100PK
€17.74 /csomag