Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ M07000.020.0016 Dugósapka csavar Standard M2 x 0.40 X 16, 100PK | AB8TPG 29DH50

APPROVED VENDOR M07000.020.0016 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.40 x 16, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8TPG Típus: M07000.020.0016Keresztszám: 29DH50 / 42GD62
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
€13.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM2-0.4
Meghajtó mérete1.5mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3.8mm
Fejmagasság2mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
AnyagSzénacél
Min. Szakítószilárdság1200 N/mm-négyzetméter.
Rockwell KeménységC39-C44
Dia Dia.M2
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0436
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.020.0016 Dugósapka csavar szabványos M2 x 0.40 x 16, 100PK
€13.15 /csomag